Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 230 VAC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: Lead ...
DC-Betriebsstundenzähler rund Einbaumaße Ø 52 mm Für die Fahrzeugtechnik Ausstattung: Schwarz verchromter 3-Kant-Frontring · Klemmanschluss Technische Daten: Typ (Hersteller-Typ): 588.2/008-021-0-1...
Versorgungsspannung, min.: 20 VAC Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 3410 Series Versorgungsspannung, max.: 300 VAC Zeit, max.: 9999999.9 h Höhe des Frontpl...
Bauser 3800.3.1.0.1.2 Digitaler Betriebsstunden- Zeitzähler Typ 3800 48 x 24 mm Mit elektrischem + mechanischem Reset, mit Taste Auflösung 1/100 h Klemmanschluss AC-versorgt Moderne BAUSER-Technik ...