Bauser 3800.3.1.0.1.2 Digitaler Betriebsstunden- Zeitzähler Typ 3800 48 x 24 mm Mit elektrischem + mechanischem Reset, mit Taste Auflösung 1/100 h Klemmanschluss AC-versorgt Moderne BAUSER-Technik ...
Elektronischer Betreibsstundenzähler HMT 1/110 für eine Bemessungsspannug von 110V AC bei 50 Hz. Das Gerät mit einer 7-stelligen Anzeige (99.999,999) ist in 2 Modulen erhältlich und lässt sich nich...
Artikeldetails: Betriebsstundenzähler Typ 4RH72 Schalttafeleinbau, 72x72mm, Spannung: 10....50V DC Frequenz: --- Befestigung: Schraubklemme Leistungsaufnahme: ca. 1,5VA Zählbereich: 000000,0 bis 99...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: - Produktpalette: HM36 Series Versorgungsspannung, max.: 264 VAC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (19-Jan-20...
Betriebsstundenzähler - 632 Einbaumaße 45 x 45 mm Millionenfach bewährte elektromechanische Zähler von Bauser. Parallel zum Verbraucher geschaltet, erfassen diese exakt die Betriebs- oder Serviceze...
Produktpalette: Model 711 Versorgungsspannung, max.: 126.5 VAC Zeit, max.: 99999.99 h Breite des Frontplattenausschnitts: 50.3 mm Zeit, min.: 0 s Höhe des Frontplattenausschnitts: 25.1 mm Versorgun...
Stundenzähler, Typ=EZM-7735.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite Einbauöffnung=69 mm, Höhe Einbauöffnung=69 mm, Zeichenhöhe=11 mm, Zählfrequenz m...
Bauser 3800.3.1.0.1.2 Digitaler Betriebsstunden- Zeitzähler Typ 3800 48 x 24 mm Mit elektrischem + mechanischem Reset, mit Taste Auflösung 1/100 h Klemmanschluss DC-versorgt Moderne BAUSER-Technik ...
Elektronischer Betreibsstundenzähler HMT 1/220 für eine Bemessungsspannug von 220V AC bei 50 Hz. Das Gerät mit einer 7-stelligen Anzeige (99.999,999) ist in 2 Modulen erhältlich und lässt sich nich...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: - Produktpalette: HM36 Series Versorgungsspannung, max.: 80 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (19-Jan-202...