Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler analog FRmont AC 230V 99999h IP65 netzsync BZ143-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler analog FRmont AC 230V 99999h IP65 netzsync
Betriebsstundenzähler analog FRmont AC 230V 99999h IP65 netzsync
Artikel-Nr.:
     262-B469C31
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1430721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler analog FRmont AC 230V 99999h IP65 netzsync BZ143-1
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Breite:
52 mm mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Einbautiefe:
39 mm mm
Eingangsspannung:
230 - 230 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
52 mm mm
Frontplatte Höhe:
52 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
52 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
Frontmontage
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,15*
€ 31,14*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,54*
€ 31,47*
€ 5,46*
ab € 24,18*
€ 32,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,76*
€ 33,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,11*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
1420721
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.