Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 49555 Strommesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 49555 Strommesser
Legrand 49555 Strommesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108429500
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     49555
EAN/GTIN:
     3245060495558
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
83 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.