Bauser 3800.3.1.0.1.2 Digitaler Betriebsstunden- Zeitzähler Typ 3800 48 x 24 mm Mit elektrischem + mechanischem Reset, mit Taste Auflösung 1/100 h Klemmanschluss DC-versorgt Moderne BAUSER-Technik ...
Betriebsstundenzähler 632er Serie Profilschienenmontage Millionenfach bewährte elektromechanische Zähler von Bauser. Parallel zum Verbraucher geschaltet, erfassen diese exakt die Betriebs- oder Ser...
Artikeldetails: Betriebsstundenzähler Typ 4RK46 Hutschienenmontage, 55x55mm, Spannung: 24V AC (+10% bis -15%) Frequenz: 50Hz Befestigung: auf 35mm DIN-Schiene Leistungsaufnahme: ca. 1,5VA Zählberei...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: Lead (23-Jan-2024)...
Zeit, min.: 0.1 s Zeit, max.: 9999999.9 h Versorgungsspannung, min.: - Versorgungsspannung, max.: - Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.6 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 45.5 mm SVHC: No SV...
Zeitzähler H57 AC 3.220.401.074Kübler Zeitzähler 3.220.401.074 dokumentiert alle Einschaltzeiten Ihrers Verbrauchers und ermöglicht damit z.B. eine präzise Wartungsplanung. Zum Anschluss an AC-Vers...