Bauser 3820/008.3.1.0.1.2-001 Digitaler Zeitzähler - Twin-Technik Typ 3820 Betriebsstundenzähler mit Betriebsstundenzähler (HG) Zwei Zähler in einem Gerät Betriebsstundenzähler 2. Betriebsstundenzä...
Kübler Automation 3.160.211.075 HB 26.21.4 AC Betriebsstundenzähler mit Rückstellung HB 26.21 AC Betriebsstundenzähler mit Rückstellung HB 26.21 AC Einbaumaße 50 x 25 mm Ausstattung: Hohe Schock- u...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: - Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 48 V Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Versorgun...
Zeit, min.: 0 s Versorgungsspannung, max.: 28 VDC Zeit, max.: 99999.99 h Versorgungsspannung, min.: 10 VDC Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Produktpalette: Model 731 SVHC: No SVHC (23-Ja...
Stundenzähler, Typ=EZM-4435.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite Einbauöffnung=46 mm, Höhe Einbauöffnung=46 mm, Zeichenhöhe=8 mm, Zählfrequenz ...
Bauser 3801/008.3.1.0.1.2-003 Digitaler Betriebsstunden- Zeitzähler Typ 3801 48 x 48 mm Mit elektrischem + mechanischem Reset, mit Taste Auflösung 1/100 h Klemmanschluss AC-versorgt Moderne BAUSER-...
Bauser 661.6/008-001-1-1-001 Betriebsstundenzähler 661.6/08 Einbaumaße (H x B) 90 mm x 36 mm Schnappbefestigung für Verteilereinbau · Schraubklemmen. Einbaumaße: (H x B) 90 mm x 36 mm Typ: 661.6/00...
Elektronischer Betreibsstundenzähler HMT 1/110 für eine Bemessungsspannug von 110V AC bei 50 Hz. Das Gerät mit einer 7-stelligen Anzeige (99.999,999) ist in 2 Modulen erhältlich und lässt sich nich...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: - Zeit, max.: 99999.99 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Versorgun...