Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Beschriftung

  Beschriftung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Beschriftung“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Beschriftung
^

Beschriftung - Kennzeichnungen für jeden Zweck

Zum Alltag gehört Sprache: Gespräche, Texte in Büchern, Zeitschriften oder Webseiten. Überall umgeben uns Worte, manche überhören wir wie Stadtlärm. Auf andere sollten wir ein besonderes Augenmerk legen - auf Worte der Beschriftung. Sie warnen uns vor Gefahren, geben Gegenständen einen Namen und einen Stellenwert, helfen, Ordnung zu halten oder geleiten Versandsachen an den Bestimmungsort. Es sind viele Möglichkeiten der Beschriftung erhältlich. Im Folgenden werden sie erläutert.

Etiketten - der Kennzeichnungs-Allrounder

Etiketten bieten im Büro und jedem Arbeitsplatz umfangreiche Verwendungsvarianten. Für die gute Ordnung in der Ablage sorgen Ordneretiketten. Auch für das Inventar und Datenträger werden Beschriftungen angeboten. Die verschiedenen Materialien wie Papier, Aluminium oder Goldfolie bieten fast unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Das professionelles Gestalten von Typenschildern, Visitenkarten und Namensetiketten macht immer einen guten Eindruck. Alle Etiketten sind entweder per Tintenstrahl-, Laserdrucker oder Hand beschriftbar. Für wiederkehrende Beschriftungsaufgaben eignen sich Etiketten auf Rollen oder Papierbahnen.

Für die Arbeitssicherheit notwendige Kennzeichnungen

Die Sicherheit sollte im Arbeitsleben an erster Stelle stehen. Häufig sind in Fertigungshallen, auf Baustellen oder Werkstätten gefährliche Stoffe zu finden. Eine Sicherheitskennzeichnung dieser Stoffe ist oftmals fakultativ, aber immer notwendig und sinnvoll. Es werden gelbe Standard-Etiketten mit Hinweisen auf gefährliche Stoffe, Brand- oder Umweltgefahr sowie Explosionsgefahr angeboten.

Piktogramme

Piktogramme weisen hierbei allgemeinverständlich auf eine Gefahr hin. Diese werden in der Europäischen Union einheitlich gemäß der Richtlinie 67/548/EWG verstanden. Auch die weltweit uniformen Gefahrensymbole nach GHS, dem global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien, sind als Etiketten erhältlich.
Neben den bekannten Gefahrensymbolen werden auch Beschriftungen für spezielle Bereiche wie Fluchtwege, Abfallentsorgung, Elektrotechnik und Rohre angeboten. Diese weisen auf mögliche Gefahren hin und kennzeichnen Orte oder Gegenstände.
Auch Betriebsanweisungen für den Umgang mit gefährlichen Stoffen sind sicher und dauerhaft in Sichttaschen zum Aufhängen geschützt.

Versand und Adressierung

Werden Karten, Briefe, Pakete oder Packstücke verschickt, ist eine Verpackungskennzeichnung unbedingt erforderlich. Grundsätzlich müssen der Absender und der Adressat genannt sein, um einen Versand zu sichern. Hierfür sind Adressetiketten erhältlich. Für Pakete und Packstücke werden Lieferscheintaschen angeboten, die Absender und Adressat sowie Inhalt des Packstückes kennzeichnen. Hinweis- und Gefahrensymbole sichern die Ankunft des Packstückes beim Adressaten, ohne während des Versandes oder dem Öffnen der Verpackung Schaden zu nehmen oder zu verursachen. Als Kennzeichnung werden unter anderem "Vorsicht Glas",  "Vor Nässe schützen" und "Hier oben". Ebenso sind die typischen Gefahrensymbole erhältlich.

Regalbeschriftungen - Ordnung, ganz einfach!

Regale in Supermärkten, Fertigungshallen, Lagern und Baumärkten stellen besondere Anforderungen an die Kennzeichnung. Die Regalbeschriftung sollte dauerhaft, schnell erkennbar und möglichst einfach verwendbar sein. Erhältlich für diese Aufgaben sind magnetische Etiketten als Profile, Etiketten, Bänder, Taschen und Schilder. Auch eine Montage als Halter oder Tafel ist möglich. Die Beschriftung der Traglast von Regalen übernehmen Regalbelastungsaufkleber.

Flexible Beschriftung mit Einzelzeichen

Für eine flexible Kennzeichnung sorgen Einzelzeichen. Sie bieten unbegrenzte Möglichkeiten der Gestaltung. Erhältlich als Buchstaben, Zahlen und andere typographische Zeichen, ermöglichen sie das Entwerfen jeder Art von Beschriftung. Auch Steckbuchstaben für Registraturen und Stahlschlagstempel sind erhältlich. Markierungspunkte verschiedener Farben helfen bei Ordnungsaufgaben oder dienen der Übersicht in Akten, Karteikarten oder verschließen Briefe und Pakete.

Kennzeichnung für Kabel und Warnbänder

Für die Beschriftung von Kabeln fungieren Etiketten, Markierhülsen, Clips und Tüllen. Angepasst an Einsatzort und Kabeldicke sind eine Vielzahl von Markierungspunkten und Kabelkennzeichnungen erhältlich.
Die deutliche Kennzeichnung von Gegenständen, Kartons oder Bereichen gelingt optimal mit Warnklebebändern in Signalfarben. Beschriftungen wie "Vorsicht zerbrechlich", "Vorsicht nicht stürzen" oder "Vor Öffnen auf Unversehrtheit des Klebestreifens achten" wecken Aufmerksamkeit.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.