Kahlert Licht 60959 Beleuchtungstrafo 230 V mit Verteilerleiste Beleuchtungstrafo Mit Verteilerleiste Zum Anschluss von bis zu 5 konstant leuchtenden Lämpchen oder 15 LEDs mit 3,2 V/DC Betriebsspan...
LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke. Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Steckklemmen Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,7...
Der Profi hält was sein Name verspricht. Der Trafo für höchste Ansprüche. Das praktische Zubehör von Paulmann ermöglicht es Ihnen, Ihr Lichtsystem noch individueller zu gestalten.
Zum Anschluss von bis zu 3 konstant leuchtenden Lämpchen und bis zu 2 Lämpchen für Flackerlichteffekt mit je 3,5 V Betriebsspannung. Hinweise: Über den Flackerlicht-Ausgang dieses Beleuchtungstrafo...
LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke. Anschlussar primärseitig: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Steckklemmen Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemme 0,25...
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....