Primär-Nennspannung = 230V ac Sekundär-Nennspannung = 12V Nennleistung = 20 → 105W Abmessungen = 107 x 35 x 21 mm Länge = 107 mm Breite = 35 mm Tiefe = 21 mm Mindestlast = 20W Temperatur min. = -20...
Trafo 100-200W EVN 200Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlüsse Primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm². Anschl...
Ringkerntrafo 300 VA weiß 150014wsSekundärseite transparente Anschlussleitung, 4 mm² bzw. 6 mm², 0,5 m, Glasrohrsicherung 5x20 mm primärseitig, NTC Einschaltstrombegrenzer (300 und 400 VA) optional...
elektronischer Konverter 10-60W 186173Elektronische Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12 V 10-60 W Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Bauform: 22x36x103,5 mm Netzfrequenz: 50-6...
Primär-Nennspannung = 230V ac Sekundär-Nennspannung = 12V Nennleistung = 30 → 150W Abmessungen = 190 x 49 x 39 mm Länge = 190 mm Breite = 49 mm Tiefe = 39 mm Mindestlast = 30W Temperatur max. = +40...
Trafo 20-105VA MINI JOKER 105Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Durc...
Der Trafo liefert eine konstante Ausgangsspannung von 24V DC. Hierdurch wird die elektronik der LED Lampe geschont und Lebensdauer wird verlängert. Die maximal Last des Trafos beträgt 6 Watt. - LED...
Trafo 35-105W H22mm D70mm TAB 105Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich auf Grund der kleinen Abmessungen problemlos über den Lochauschnitt, ab 71mm Durchmesser, der zu versorgenden Leu...