Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
Trafo 10-60W CLOU 60Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Durch die fla...
Der Trafo liefert einen konstanten Ausgangsstrom von 500mA. Hierdurch wird die elektronik der LED Lampe geschont und Lebensdauer wird verlängert. Die maximal Last des Trafos beträgt 12 Watt. - Glei...
Primär-Nennspannung = 230 → 240V ac Sekundär-Nennspannung = 11.5V Nennleistung = 10 → 60W Abmessungen = 86 x 31 x 20 mm Länge = 86 mm Breite = 31 mm Tiefe = 20 mm Mindestlast = 10W Temperatur max. ...
Trafo 10-70W MINI JOKER 70Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Durch d...
Der Trafo liefert einen konstanten Ausgangsstrom von 700mA. Hierdurch wird die elektronik der LED Lampe geschont und Lebensdauer wird verlängert. Die maximal Last des Trafos beträgt 12 Watt. - Glei...