Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 202515098 Beleuchtungs-Transformator Elektronischer Beleuchtungstransformator 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 202515098 Beleuchtungs-Transformator Elektronischer Beleuchtungstransformator 150 W
Kopp 202515098 Beleuchtungs-Transformator Elektronischer Beleuchtungstransformator 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30689067
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     202515098
EAN/GTIN:
     4008224541053
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Elektronischer Transformator 150W/VA, 2 Eingänge/ 3 Ausgänge, Leerlaufsicher, Softstart (Schonung der Leuchtmittel), Geräuscharm, Übertemperaturschutz, Kurzschlussfest, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Maße: 173x54x33, 230V~, 50Hz/11,5V~,
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Produktfarbe
Weiß
Energie
Leistung
150 W
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
11.5 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
173 mm
Breite
54 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.