Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 60976 Beleuchtungstrafo 230V mit Verteilerleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S073421
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     60976
EAN/GTIN:
     4026179609765
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Features:
2x Flackerlicht
2x Kerzenlicht
6x Ruhelicht
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse Flackerlicht:
2
Besonderheiten:
mit Verteilerleiste
Anzahl Anschlüsse Dauerlicht:
6
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Ausgangsspannung:
3.5 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Beleuchtungstrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 39,09*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 39,10*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 39,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.