Trafo 60W IP44 ABT 060Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Kontu...
Trafo 105W IP44 ABT 105Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Kont...
Trafo ws/rt 35-105W EVN 110 UElektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlüsse primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm²....
Trafo 50-150W PD.2 / 150Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Die Anschlüsse primärseitig sind für Kabel bis 2,5mm² und sekundärseitig für Kabel bis 6mm² geeignet. Technische Daten: ta:...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...