Beistellschrank aus Edelstahl, 2-flügelig, HxBxT, 1.050 x 1.000 x 400 mm, mit Sockel Der Beistellschrank aus Edelstahl eignet sich zur zweckdienlichen und platzsparenden Lagerung von Arbeitsutensil...
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 1 Schublade auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 1...
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszüge...
Beistellschrank mit Flügeltüren, 1 Fachboden • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 1x Einlegeboden, verzinkt und verstellbar in 15-mm-Raster • Schrank oben mit schwarzer Gu...
Abrollrand Für Beistellschrank 3-seitig Höhe x Breite x Tiefe 20 x 1000 x 500 mm für Schrankbreite 1000 mm Aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau 5 Jahre Garantie Suchbegriffe: Abrol...
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 8 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskops...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 01|B1100 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nut...
Schwerlast-Beistellschrank Modell 71 1110 x 1000 x 600 mm RAL 7035/5010. Mit Mitteltrennwand Doppelwandtür 1 Fachboden links 1 Fachboden rechts 2 Schubladen H 100 mm 2 Schubladen H 125 mm 2 Schubla...
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fu...
Türen verstärkt für hohe Stabilität. Aufhängung oben und unten in Drehbolzen, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Oben mit durchgehender Schublade, Abrollrand mit Gummiriefenmatte. Ein...
Kurzbeschreibung 1200 mm breit Vorteile • Flügeltürenschrank mit 2 Türen • Aufhängung in Drehbolzen gelagert • Innen ein verzinkter, verstellbarer Einlegeboden • Gummiriefenmatte • Muldengriffschlo...
BASIC Werkstatt-Beistellschrank mit 2 Fachböden, HxBxT 1.000 x 800 x 380 mm, lichtgrau Im abschließbaren BASIC Werkstatt-Beistellschrank bewahren Sie Werkzeuge, Bauelemente, Pläne, Aktenordner und ...
Ideal bei engen Raumverhältnissen (Durchgangsfläche ist bei der Schiebetür auch in geöffnetem Zustand nutzbar). Stabile Stahlblechkonstruktion. Schiebetüren mit Dreh-Druckzylinderschloss mit auswec...