Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollrand,f. Beistellschrank,3-seitig,HxBxT 20x1000x500mm,f. Schrank B 1000mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230284
230284
Artikel-Nr.:
     827-230284
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8821-713
EAN/GTIN:
     4064615017026
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistellschrank
Abrollrand
  • Für Beistellschrank
  • 3-seitig
  • Höhe x Breite x Tiefe 20 x 1000 x 500 mm
  • für Schrankbreite 1000 mm
  • Aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abrollschutz, Abrollrand, Abrollrand für Beistellschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
20 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
Zubehör Ausführung:
3-seitig
Material:
Stahl
Oberfläche:
einbrennlackiert
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollschutz, Abrollrand, Abrollrand für Beistellschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.