Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank aus Edelstahl, 2-flügelig, HxBxT, 1.050 x 1. 206269-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206269-YY
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     F010STANDARD
EAN/GTIN:
     4260336540090
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Beistellschrank aus Edelstahl, 2-flügelig, HxBxT, 1.050 x 1.000 x 400 mm, mit Sockel Der Beistellschrank aus Edelstahl eignet sich zur zweckdienlichen und platzsparenden Lagerung von Arbeitsutensilien. 2 verstellbare Einlegeböden ermöglichen eine flexible Fächeraufteilung. Ein Zylinderschloss schützt aufbewahrte Gegenstände vor unbefugtem Zugriff. Für Büro, Werkstatt, Labor oder Zuhause 2 verstellbare Einlegeböden Jeder Boden belastbar mit max. 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Doppel-Flügeltür mit Zylinderschloss verschließbar Wahlweise mit Sockel oder Füßen Höhe = 1050 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 400 mm Böden Anzahl = 2 Korpus Material = Edelstahl Fronten Material = Edelstahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 35 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
35
Höhe:
1050
Tiefe:
400 mm
Unterbau:
Sockel
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
2
Breite:
1000 mm
Fronten Material:
Edelstahl
Korpus Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall
Weitere Suchbegriffe: beistellschrank, Edelstahlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,36*
€ 917,88*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,12*
€ 935,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,50*
€ 1.113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,73*
€ 1.111,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,71*
€ 1.071,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,44*
€ 1.028,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,12*
€ 948,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
F004
ab € 1.005,91*
Ähnlich
Reinsch
F005
ab € 1.206,98*
Ähnlich
Reinsch
F006
ab € 1.310,92*
Ähnlich
k.A.
251582
ab € 835,72*
Ähnlich
k.A.
251583
ab € 862,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.