Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeug-Beistellschrank 872100S10004 2Böden lgr/rrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/404/a010404d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/404/a010404d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820023230
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     872100S10004
EAN/GTIN:
     4025314728392
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Türen verstärkt für hohe Stabilität. Aufhängung oben und unten in Drehbolzen, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Oben mit durchgehender Schublade, Abrollrand mit Gummiriefenmatte. Einlegeböden verstellbar (15 mm). Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Serie 89
Maße:
500 x 1.000 x 500 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Anzahl Schubladen:
1 Schublade
Tragfähigkeit der Schublade:
30
Art des Auszuges:
Teilauszug
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
110
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummiriefenmatte
Gewicht:
32,59
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Farbe der Front:
rubinrot
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank Serie 89
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schrank, Schränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,83*
€ 388,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.