Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 10600 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Ka...
BAUSTRAHLER MIT 2000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS VEGA 2 CONNECT ist ein kompakter, handlicher LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses...
BAUSTRAHLER MIT 4000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS VEGA 4 CONNECT ist ein leistungsstarker LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, ble...
Der smarte LED Arbeitsstrahler mit einer spritzwassergeschützten Steckdose mit selbstschließendem Deckel und Lichtsteuerungs-App eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschütz...
Der professionalLINE LED Baustrahler X 8050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 80 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m R...
4.000-Lumen-LED-Arbeitsleuchte mit Steckdose und 360° Abstrahlwinkel Die neue AREA LITE CO wurde entwickelt, um den ganzen Raum mit einem 360° Abstrahlwinkel auszuleuchten. Mit einem diffusen, blen...
FLOOD LITE MC ist ein kompakter LED-Baustrahler, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse des Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunsts...
Hohe Lichtausbeute von guter Qualität mit DUAL SYSTEM Die VEGA LITE 1500 C+R ist ein robuster und leichter Baustrahler für den professionellen Markt, der hohe Lichtausbeute von guter Qualität für z...
Die VEGA LITE COMPACT Baustrahler ist Teil einer innovativen, robusten und leichten Serie von drei LED-Baustrahlern für den professionellen Markt. Die neue VEGA-Serie bietet hohe Lichtausbeute von ...