| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1171470901 Herst.-Nr.: 1171470901 EAN/GTIN: 4007123674312 |
| | |
|
| | |
| Der smarte LED Arbeitsstrahler mit einer spritzwassergeschützten Steckdose mit selbstschließendem Deckel und Lichtsteuerungs-App eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die Verwendung in Außenbereichen. Der mobile LED Strahler mit 50 W Leistung kann entweder manuell über den Ein/Aus Schalter betrieben werden oder ganz bequem über die kostenfreie App. Der Baustrahler mit superhellen OSRAM LEDs und 5 m ölbeständigem Kabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Stufenlose Dimm-Funktion 10% bis 100%
- Kostenfreie App erhältlich im App Store und Google Play Store
- Bluetooth Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen: Leuchtstärke, Gruppierung von bis zu 5 Strahlern, Timer
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff
- Mit ausklappbarem Haltebügel
- Mit Ein/Aus- und Bluetooth-Schalter
- Lichtstrom: 5700 lm
- Farbtemperatur: 5000 K
- Kabelqualität: H07RN-F 3G1,5
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Max. Nenneingangsspannung: 240 V
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit: IK 07
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, led strahler tragbar, led-strahler mobil, baustrahler led, led baustrahler 50w, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler akku, led baustrahler app, led baustrahler bluetooth, led baustrahler smart, brennenstuhl led baustrahler, led baustrahler, baustrahler, baustrahler brennenstuhl, baustrahler 50watt, baustrahler für außen, baustrahler für außenbereich, baustrahler outdoor, baustrahler mit bluetooth, baustrahler 50w, baustrahler mit steckdose, baustrahler außen, baustrahler mobil, led arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte bluetooth, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte mit steckdose, arbeitsleuchte steckdose, arbeitsleuchte baustelle, brennenstuhl led arbeitsstrahler, arbeitsstrahler led, arbeitsstrahler, arbeitsstrahler 50w |
| | |
| |