Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
SCANGRIP Vega 4 Connect 40 W LED Schwarz F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107959141
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6104C
EAN/GTIN:
     5708997006764
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
BAUSTRAHLER MIT 4000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS VEGA 4 CONNECT ist ein leistungsstarker LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung, perfekt für Maler- und Installationsarbeiten. Mit den zwei Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen. VEGA 4 CONNECT ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden. Kompakter Flutlichtstrahler mit hoher Flexibilität Er wird mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfuß für Montage am DREIFUSS-STÄNDER geliefert. Es ist deshalb sehr einfach und bequem das Licht da anzubringen wo man es braucht. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse des Flutlichtstrahlers VEGA 4 CONNECT ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Er ist auch wasserdicht (IP54). Die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
41 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Technische Details
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
2020 g
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
2400 g
Merkmale
Gesamtleistung
40 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
105 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstärke
6000 Lux
Lichtleistung
4000 lm
Beleuchtungseffizienz
189 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK07
Wasserfest
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,80*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 97,55*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,94*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,97*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,46*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 43,81*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 90,40*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 182,12*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,63*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,78*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6142C
ab € 6,58*
Zubehör
SCANGRIP
03.6149C
ab € 6,59*
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 51,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.