Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustrahler FLOOD LITE MC, 3500 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Baustrahler FLOOD LITE MC, 3500 Lm
LED-Baustrahler FLOOD LITE MC, 3500 Lm
LED-Baustrahler FLOOD LITE MC, 3500 Lm - Rückseite
LED-Baustrahler FLOOD LITE MC, 3500 Lm - flexibler Stellfuß
LED-Baustrahler FLOOD LITE MC, 3500 Lm - Anwendung
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5662
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5662
EAN/GTIN:
     5708997356623
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

FLOOD LITE MC ist ein kompakter LED-Baustrahler, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse des Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunststoff hergestellt und eignet sich perfekt für den rauen Alltagsbetrieb.

Gegenüber dem vorigen Modell wurde der FLOOD LITE MC mit der hocheffizienten COB-LED-Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen.

Produktbeschreibung:

  • superhelle Ausleuchtung mit COB-LED-Technologie
  • leicht und kompakt in schlankem Design
  • robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für mobile Einheiten

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 4500
  • Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 2250
  • Lichtstärke (Meter): 0,50
  • Lichtquelle: COB LED
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 170
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • Lichtausbeute einstellbar: 2 steps
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Stromquelle: Cable
  • Netzsteckdose: 1 x USB 5V/1A
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 0,00
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK07
  • Betriebstemperatur: -10° to +40°C
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
  • Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 0,00

Lieferumfang:

  • LED-Baustrahler FLOOD LITE MC
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
nein
Ausführung:
LED
Breite:
47 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
blau
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
1901 g
Höhe:
275 mm
Kabel:
H05RN-F 2x1.0 mm², 5 m
Länge:
163 mm
Leistung:
30 Watt
Lichtleistung:
1750 - 3500 Lumen
Schutzklasse:
IP 54
Spannung:
100 - 240 V
Typ:
Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, scangrip led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler scangrip, LED-Strahler, Scangrip, Stativ, Strahler, Strahler ohne Stativ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,95*
€ 88,85*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 72,607*
€ 89,337*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 90,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 90,09*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 88,83*
€ 108,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,17*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 118,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.