Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
SCANGRIP 03.5637 Flutlichtscheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288079
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5637
EAN/GTIN:
     5708997356371
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
4.000-Lumen-LED-Arbeitsleuchte mit Steckdose und 360° Abstrahlwinkel Die neue AREA LITE CO wurde entwickelt, um den ganzen Raum mit einem 360° Abstrahlwinkel auszuleuchten. Mit einem diffusen, blendfreien und angenehmen Arbeitslicht ist die AREA LITE CO ideal für den wählerischen Handwerker, der kräftige und effiziente Ausleuchtung nicht nur von großen Oberflächen, sondern auch von ganzen Räumen für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten braucht.   Mit einer Lichtleistung von 4000 Lumen bietet die AREA LITE CO mehr als die doppelte Lichtleistung im Vergleich zu ähnlichen Leuchten auf dem Markt und das extrem robuste und schlagfeste Design widersteht einem Sturz von bis zu 1 Meter Höhe.   AREA LITE CO wird mit Steckdose geliefert. Mehrere Lampen können mit der Steckdose in Reihe gekoppelt werden oder die Steckdose dient als Stromversorgung für andere Werkzeuge.   Ein kräftiger Nylongurt mit Haken für Aufhängung und einfache Bedienung dient auch als praktische Trageschlaufe.   Die AREA LITE CO direkt auf der Werkbank aufstellen oder mit dem kräftigen Haken überall aufhängen für ein wahres 360°-Beleuchtungserlebnis.   Oder die Arbeitsleuchte an dem SCANGRIP TRIPOD montieren für eine bis zu 3 Meter höhenverstellbare stationäre Beleuchtungslösung. Für mobile Beleuchtung, die schnell herum zu schieben ist, wird die Leuchte auf dem SCANGRIP WHEELSTAND montiert.   3 VORTEILE DER AREA LITE CO:
Leuchtet den ganzen Raum und/oder Arbeitsplatz auf
Kräftige, diffuse, blendfreie Ausleuchtung
Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
// Das einmalige Design der AREA LITE CO trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 4070035. 
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
€ 86,56*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
€ 154,73*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
€ 66,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.