Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
SCANGRIP 03.5451 Flutlichtscheinwerfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-71288064
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
03.5451
EAN/GTIN:
5708997354513
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Hohe Lichtausbeute von guter Qualität mit DUAL SYSTEM
Die VEGA LITE 1500 C+R ist ein robuster und leichter Baustrahler für den professionellen Markt, der hohe Lichtausbeute von guter Qualität für zahlreiche Aufgaben drinnen wie draußen bietet.
Mit einem coolem Design, hoher Leistung und Lebensdauer bietet die neue VEGA LITE 1500 C+R eine hohe Lichtausbeute von guter Qualität zu einem attraktiven Preis.
Die VEGA LITE 1500 C+R wird mit einem integrierten Handgriff und einem Stütze für Direktmontage des Baustrahlers am SCANGRIP TRIPOD geliefert.
Die kräftigen LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der VEGA LITE 1500 C+R ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr.
// Das VEGA LITE 1500 C+R Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr. 2954123 geschützt.
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Flutlichtscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
LED Anzeigelampen
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
arbeitslampe led
,
led-baustrahler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 101,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP 03.5308 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5308
€ 23,06*
Zubehör
SCANGRIP 03.5341 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5341
€ 27,85*
Zubehör
SCANGRIP 03.5342 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5342
€ 34,01*
Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5390
€ 25,68*
Zubehör
SCANGRIP 03.5431 Lampensockel/-Stative
SCANGRIP
03.5431
€ 86,34*
Zubehör
Rollstativ 0,9 - 1,9 m, für Arbeitsleuchten
SCANGRIP
03.5682
€ 154,83*
Zubehör
Stativ TRIPOD 2m D.1,06m Nutz-H.min./max.0,9-2m SCANGRIP
SCANGRIP
03.5685
€ 66,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.