Optiline mobile LED Arbeitsleuchte Strahler: Der mobile LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (14.500 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) un...
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W rot V2 schwarzes Gehäuse Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnit...
LED Panel-Arbeitslicht mit sehr homogener Lichtverteilung. Produkteigenschaften: Leuchtenpanel kann vertikal geschwenkt werden. Direkter AC-Netzanschluss. Produktvorteile: Arbeitsleuchte für den In...
Kompakte Flutlichtstrahler mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender Flexibilität. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom des SITE LIGHT 80-Flutlichtstrahlers von 60.000 Lumen a...
Versatile LED worklight with tripod stand in value class. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenko...
LED'S WORK LED Baustrahler 45 Watt 5000 Lumen IP54 Der leistungsstarke Strahler leuchtet mit 5000 Lumen und kann mit dem 2-stufigen Schalter auf 2.950 Lumen gedimmt werden, was es ermöglicht die Li...
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
Slimline mobiler CHIP-LED Strahler 20 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Meter Gummischlauchleitung und Schutzko...
Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...