Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
Mobiler CHIP-LED Strahler 80 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln 230V, A...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 10600 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Ka...
HOCHEFFIZIENTE COB-LED-ARBEITSLEUCHTE MIT 10000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS Die leistungsstarke und robuste NOVA 10 CONNECT bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 10000 Lumen Lichts...
Der mobile LED Strahler JARO 3050 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
KOMPAKTER BAUSTRAHLER MIT 2000 LUMEN NOVA 2 CONNECT ist eine leistungsstarke, kompakte, Universalarbeitsleuchte für den professionellen Anwender. Der Flutlichtstrahler mit der neuesten COB-LED-Hoch...
Der extrem robuste LED Baustrahler TU 23050 M mit 23700 Lumen eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeit...
HOCHEFFIZIENTE COB-LED-ARBEITSLEUCHTE MIT 4000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS Die leistungsstarke und robuste NOVA 4 CONNECT bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 4000 Lumen Lichtstro...