Der professionalLine 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen. Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen ...
Klein, durchdacht und voller Power: der iF3R ist ein Baustrahler mit gewaltiger Lichtleistung. Bis zu 1000 Lumen1 bringt das nur 14 cm lange Flutlicht zur Location und ist mit fünf Helligkeitsstufe...
Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz LED: 50Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Lichtfarbe: Blau 460-470nm dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Pha...
Der Stativ LED Strahler JARO 5050 T ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahl...
Der mobile LED Strahler JARO 4060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 100W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen...
Der professionalLINE LED Baustrahler X 12050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 115 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m...
Akku-LED-Baustrahler mit hoher Leuchtkraft Für Akku- und Netzbetrieb Lichtstrom ≤ 2800lm Spannungsversorgung 220-240 V, 50-60 HZ, 21,6 V, 70W ohne Akku ohne Schnellladegerät