| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FCL-80142 Herst.-Nr.: FCL-80142 EAN/GTIN: 8712836986022 |
| |
|
| | |
| LED Baustrahler Akkustrahler per USB aufladbar, Ladestation, Lautsprecher LED Akku Baustrahler, aufladbar per USB, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher und Handy Ladestation Mit einer Lichtleistung von 700 Lumen in Tageslichtweiß (6.500 Kelvin) beleuchtet sie mühelos selbst die dunkelsten Ecken und sorgt so für optimale Sichtbarkeit bei all Ihren Aufgaben. Mit einer Schutzart von IPX4 ist die Baulampe spritzwassergeschützt und nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer. Der Schutz gegen Feststoffe wie Staub ist nicht getestet, daher das "X“ in "IPX4“. Die innovative tragbare Beleuchtungslösung lässt sich per beiliegendem USB-C-Kabel problemlos aufladen. Unsere LED Akku Arbeitsleuchte ist nicht nur eine Lichtquelle, sondern auch eine vielseitige Multifunktionsleuchte. Sie verfügt über einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, mit dem Sie Ihre Lieblingsmusik oder Podcasts genießen können. Darüber hinaus verfügt es über eine Handy-Ladefunktion, mit der Sie bequem Ihr Telefon oder andere Geräte aufladen können. Die Arbeitsscheinwerfer besteht hauptsächlich aus Kunststoff und hat die Maße: Höhe 8,8cm - Breite 14,3cm – Tiefe 3,5cm. Gewicht 3,3kg. Mit An/Aus Schalter Die Baustellenleuchte wird mit einer Bedienungsanleitung geliefert. Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion, mit Bluetooth | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz - Orange | Abmessungen: | Höhe: 8,8 cm, Breite: 14,3 cm, Tiefe: 3,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | tageslichtweiß (6500 Kelvin) | Batterie: | inkl. 2000 mAh (3,7 V) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Gewicht: | 3,251 kg | Schutzart: | IP IPX4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, Ladestation Handscheinwerfer, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, led-baustrahler, LED, akku, Baulampe, Baustellenlampe, Arbeitsstrahler, Arbeitsleuchte, usb, aufladbar, Arbeitslampe, mit, schalter, ladestation, bluetooth, tageslichtweiß, Fluter, Flood, Light, Flutlichtstrahler, Wandstrahler, Arbeitsscheinwerfer, 10w, Werkstattlampe, Werkstattleuchte |
| | |
| |