| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FCLS80116 Herst.-Nr.: FCLS80116 EAN/GTIN: 4260618143247 |
| |
|
| | |
| LED Baustrahler 2er Set mit Stativ, höhenverstellbar, IP65 - 4x 10 Watt Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set LED Profi Baustrahler mit Stativ. Als praktische Arbeitsscheinwerfer sind die Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar. Das Gestell der Arbeitsleuchten besteht aus robustem Aluminium und Stahl und ist höhenverstellbar von 65 bis 125 cm. Mit einer starken LED Leistung von 2x 10 Watt und 2x 750 Lumen in Tagesleichtweiß leuchtet jeder Doppelstrahler Ihren Arbeitsbereich perfekt aus. Die Brennstellen lassen sich unabhängig voneinander drehen und individuell ausrichten. Mit der jeweils 1,80 Meter langen Zuleitung lassen sich die Arbeitsleuchten flexibel aufstellen. Dank Schutzart IP65 sind die beiden Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen äußerst brauchbare Helfer. Wenn sie einmal nicht gebraucht wird, lassen sich die Strahler samt Stativ platzsparend zusammenfalten und verstauen. Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampen also unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler - diese LED Fluter sind echte Multitaltente! * Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Metall | Farbe: | Orange - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 125 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 65 cm bis 125 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x max. 20 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 750 Lumen = 1500 Lumen | Lichtfarbe: | tageslichtweiß (6500 Kelvin) | Dimmbar: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 2,85 kg | Produktart: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, Baulampe, Baustellenlampe, Bau, Lampe, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, Fluter, Flutlicht, Flutlichtstrahler, Flood, Light, Arbeitsscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, mit, Stativ, LED, 10, 20, W, Watt |
| | |
| |