Der LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 10600 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Ka...
Versatile LED worklight with tripod stand in value class. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenko...
Mobiler CHIP-LED Strahler 80 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln 230V, A...
HOCHEFFIZIENTE COB-LED-ARBEITSLEUCHTE MIT 10000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS Die leistungsstarke und robuste NOVA 10 CONNECT bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 10000 Lumen Lichts...
LED Profi Baustrahler 2er Set mit Stativ, höhenverstellbar IP65, 2x 30 WattEine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten versprechen diese leistungsstarken LED Profi Baustrahler mit Stativ. Als praktis...
Der klappbare LED Baustrahler EL 2050 M mit 30W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich, wie...
Versatile LED worklight with tripod stand in value class. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenko...
KOMPAKTER BAUSTRAHLER MIT 2000 LUMEN NOVA 2 CONNECT ist eine leistungsstarke, kompakte, Universalarbeitsleuchte für den professionellen Anwender. Der Flutlichtstrahler mit der neuesten COB-LED-Hoch...
Der mobile LED Strahler JARO 1060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 10W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
Versatile LED worklight with tripod stand in value class. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenko...