Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
SCANGRIP Nova 10 Connect Schwarz 75 W COB LED D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-107959119
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
03.6102C
EAN/GTIN:
5708997006733
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
HOCHEFFIZIENTE COB-LED-ARBEITSLEUCHTE MIT 10000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS
Die leistungsstarke und robuste NOVA 10 CONNECT bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 10000 Lumen Lichtstrom als die vielseitige Universalarbeitsleuchte für den anspruchsvollen Fachmann an.
Als einzigartiges Merkmal ist NOVA 10 CONNECT kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V, und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden. NOVA 10 CONNECT verfügt auch über einen integrierten Reserveakku, der extra Licht mit 1000 Lumen für eine Stunde sichert.
Robuster Flutlichtstrahler mit hoher Flexibilität
Mit der benutzerfreundlichen BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App können Sie mit Ihrem Handy bis zu vier Leuchten ein-/ausschalten und steuern. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Diese Funktion spart Zeit für Handbetrieb und steigert die tägliche Arbeitseffizienz. Er ist mit einer Anzeige für Akkustand und Lichtleistung und einer eingebauten Powerbank versehen.
NOVA 10 CONNECT ist extrem robust und wasserdicht (IP65). Das NOVA-Design ist elegant mit integriertem Tragegriff und neuem Stellfuß für flexible Ausrichtung und Direktmontage am SCANGRIP-Stativ.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
81 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
3720 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Wasserfest
Ja
Griff(e)
Ja
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
75 W
Lampentechnologie
COB LED
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstärke
16000 Lux
Lichtleistung
10000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
165 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
4400 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
3 Jahr(e)
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Flutlichtscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
arbeitslampe led
,
led-baustrahler
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 227,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAS Akku 18V Li-Power 2,0 Ah
SFS Group
1679689
€ 61,95*
Zubehör
CAS Akku 18V LiHD 4,0 Ah
SFS Group
1679690
€ 112,67*
Zubehör
Ladegerät für 18V Akkus (EU verpackt)
SFS Group
1679694
€ 47,37*
Zubehör
Rothenberger 1000001652 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000001652
€ 61,03*
Zubehör
Rothenberger 1000001653 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000001653
€ 108,43*
Zubehör
Rothenberger 1000001654 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000001654
€ 55,10*
Zubehör
Rothenberger 1000002548 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000002548
€ 101,37*
Zubehör
Rothenberger 1000002549 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Rothenberger
1000002549
€ 215,71*
Zubehör
SCANGRIP 03.5341 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5341
€ 27,79*
Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5391
€ 44,23*
Zubehör
SCANGRIP 03.5431 Lampensockel/-Stative
SCANGRIP
03.5431
€ 86,56*
Zubehör
SCANGRIP 03.6148C Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6148C
€ 8,63*
Zubehör
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6141C
€ 9,63*
Zubehör
SCANGRIP Bosch/Ampshare Connector Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6140C
€ 8,59*
Zubehör
SCANGRIP DeWalt Connector Anschlussmodul
SCANGRIP
03.6142C
€ 8,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.