| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000385160 Herst.-Nr.: 6941102 EAN/GTIN: 4260015714835 |
| |
|
| | |
| EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: kantengeprüft · prüfpflichtig: ja · Lebensdauer max./Jahre: 10 Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Verbindungselement Anwender: | Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65 | Verbindungselement Anschlagpunkt: | Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 65 | Material: | Polyester | Norm: | EN 354, EN 355 | zulässiges Höchstgewicht: | 136 kg | Marke: | MAS | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,17* | € 104,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 85,67* | € 108,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,12* | € 109,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,44* | € 111,48* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,59* | € 144,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|