Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KB2855SGD Flächen-LED 4fach Grün (L x B) 10mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q19358
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     LIGHT-BAR-LED-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Flächen-LED
flächen led
Ideal geeignet zum Bau von Bargraph-Anzeigen und Hinterleuchtung von Schalt- und Tastflächen oder Symbolen. In jeder Richtung anreihbar zur Bildung von Anzeigeketten und Flächen. Fließender Übergang der Einzelsegmente. RM 2,54 mm, Breiten-RM 7,62 mm. Höhe 6,1 mm (ohne Anschlüsse).
Hinweise:
Die Angaben zu Durchlassspannung U(F) und Durchlassstrom I(F) beziehen sich auf je ein Segment.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Farbe:
grün
Breite:
10 mm
Typ:
KB2855SGD
LEDs:
4
RM:
2.54 mm
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
568 nm
Mengenangaben:
4fach
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Flächen-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KB2855SGD, led, leuchtdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 2,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.