Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KB2350ID Flächen-LED 4fach Rot (L x B) 20 mm x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-141550-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB2350ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Flächen-LED
flächen led
Kingbright KB2350ID Flächen-LED 4fach Rot (L x B) 20 mm x 5 mm

Flächen-LED

Ideal geeignet zum Bau von Bargraph-Anzeigen und Hinterleuchtung von Schalt- und Tastflächen oder Symbolen. In jeder Richtung anreihbar zur Bildung von Anzeigeketten und Flächen. Fließender Übergang der Einzelsegmente. RM 2,54 mm, Breiten-RM 7,62 mm. Höhe 6,1 mm (ohne Anschlüsse).

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 4 · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Typ: KB2350ID · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Die Angaben zu Durchlassspannung U(F) und Durchlassstrom I(F) beziehen sich auf je ein Segment.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 20 mm x 5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
625 nm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
rot
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Rastermaß:
2.54 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl LEDs (Details):
4
Typ:
KB2350ID
Produkt-Art:
Flächen-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KB2350ID, led, leuchtdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,09*
Lager 102
182
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.