Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KB2655ID Flächen-LED 4fach Rot (L x B) 10 mm x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-141518-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB2655ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Flächen-LED
LED Bedrahtet
Kingbright KB2655ID Flächen-LED 4fach Rot (L x B) 10 mm x 10 mm

Flächen-LED

Ideal geeignet zum Bau von Bargraph-Anzeigen und Hinterleuchtung von Schalt- und Tastflächen oder Symbolen. In jeder Richtung anreihbar zur Bildung von Anzeigeketten und Flächen. Fließender Übergang der Einzelsegmente. RM 2,54 mm, Breiten-RM 7,62 mm. Höhe 6,1 mm (ohne Anschlüsse).

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 4 · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Typ: KB2655ID · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Die Angaben zu Durchlassspannung U(F) und Durchlassstrom I(F) beziehen sich auf je ein Segment.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 10 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
625 nm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
rot
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Rastermaß:
2.54 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl LEDs (Details):
4
Typ:
KB2655ID
Produkt-Art:
Flächen-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,00*
ab € 0,796*
€ 1,251*
3
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,56*
1
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,85*
Lager 102
2011
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.