Produktpalette: SolidMatrix QF0603F Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konfo...
Hansor ASM-M03 Mini Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Low Profile Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: ISO 8820-9 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die A...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603H Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konfo...
Hansor ASP-M03 Mini Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J2077, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindust...
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Produktpalette: SolidMatrix QF1206H Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.97mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konf...
Hansor ATP-L03 Kfz Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Intelligent Fuse LED - Indikator Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3 Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der ...
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Hansor ATP-M03 Kfz Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsaut...