Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Ja
MTA Automotive 340022 Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nenns...
MTA Automotive 341.122 330.022 Mini Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Th...
Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
TRU COMPONENTS 8551260 Kfz Mini Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Kfz Mini Flachsicherung Technische Daten: Herstellerfarbe: Violett · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmess...
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
10er Pack MTA 340022 Standard Flachsicherung 3A Violett Wird gemäß derISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Nennspannung bis 32 V · Isolierkörper: Thermoplast ...
10er Pack MTA 341.122 330.022 Mini Flachsicherung 3A Violett Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Thermoplast · Spezialkunststoff-Gehäuse: Erhöhte Wä...
TRU COMPONENTS 8551184 Kfz Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Kfz Standard Flachsicherung Technische Daten: Herstellerfarbe: Violett · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produ...