Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QF0603F3A00T KFZ-SICHERUNG, FLINK, 3A, 32V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701467
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QF0603F3A00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: SolidMatrix QF0603F
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 3a auto sicherung, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, AEM, QF0603F3A00T, 3701467, 370-1467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,126*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.