Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansor ATP-M03 Kfz Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2755787-BP
Hersteller:
     Hansor
Herst.-Nr.:
     ATP-M03
EAN/GTIN:
     4251783510422
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hansor ATP-M03 Kfz Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St.

Standard - Flachstecksicherung - 58 V

58V - Anwendung
Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576

Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ATP-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die ATP-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, sondern auch von USV-Anlagen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Violett · Nennspannung: 58 V · Nennstrom: 3 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Violett
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Hansor
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
58 V
Produkt-Art:
Kfz Standard Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 3a auto sicherung, auto sicherung, Hansor, ATP-M03, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
305
3
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,54*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.