Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Außenthermometer

  aussenthermometer  (29 Angebote unter 29.323.643 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „aussenthermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Außenthermometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur (2 Angebote) 
Digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit und TemperaturKlein aber fein! Mit diesen Worten lässt sich das 4,8x3 cm große Hygro Thermometer aus dem Hause Velleman am besten beschre...
Velleman
PMHYGRO
ab € 8,92*
pro Stück
 
 Stück
Assistent Maxima-Minima-Thermometer mit Dach beige (1 Angebot) 
Maxima-Minima-Thermometer Thermometer mit Kunststoffgehäuse, Drucktastenmagnet und Dach. Raum- und Außenthermometer Umweltfreundliche Kapillarfüllung Messbereich -35 °C +50 °C  Maße 85 x 45 x 232 m...
Glaswarenfabrik Karl Hecht
43647010
ab € 10,34*
pro Stück
 
 Stück
Kabelgebundenes Thermometer Weiß (3 Angebote) 
Kabelgebundenes Thermometer Weiß INNEN-/AUßENTHERMOMETER Inkl. 3 m Sensorkabel Einfache Bedienung Extra großes Display Im großen zweizeiligen Display erhalten Sie auf einen Blick Informationen über...
k.A.
1015
ab € 14,93*
pro Stück
 
 Stück
Aussenthermometer EDELSTAHL (1 Angebot) 
Außen Thermometer aus Edelstahl, wetterfest, glänzend, prismatische Kapillare, blaue Füllung Messbereich: - 30°C bis + 50°C, 1/1°C Maße: 280 x 45 mm
TFA
12.2046.60
ab € 12,72*
pro Stück
 
 Stück
Maximex Außen-Thermometer, Ø 18 cm (2 Angebote) 
Maximex Außen-Thermometer, Ø 18 cmEin Außenthermometer ist mit komplizierter Technik und einer aufwändigen Montage verbunden. Die Zahlen sind oftmals kaum zu entziffern, von dem giftigen Quecksilbe...
Maximex
591902500
ab € 7,37*
pro Stück
 
 Stück
2er Set digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit + Temperatur (1 Angebot) 
2er Set digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit + TemperaturKlein aber fein! Mit diesen Worten lassen sich diese zwei 4,8x3 cm großen Hygro Thermometer aus dem Hause Velleman am...
Velleman
PMHSYGRO
ab € 16,98*
pro Stück
 
 Paket
TFA-Dostmann Thermometer für Innen und Außen 30x5cm Aluminium (3 Angebote) 
Dieses dekorative Aluminium-Thermometer mit blauer Skala ist wetterfest und kann sowohl innen als auch außen genutzt werden. Durch die Kontrolle der Innentemperatur sparen Sie Heizkosten – bis zu 6...
TFA Dostmann
12.2045
ab € 13,31*
pro Stück
 
 Stück
Aussenthermometer EDELSTAHL matt (6 Angebote) 
Außen Thermometer aus Edelstahl, wetterfest, mattiert, prismatische Kapillare, blaue Füllung Messbereich: - 30°C bis + 50°C, 1/1°C Maße: 280 x 45 mm
TFA
12.2046.61
ab € 5,65*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann
30.1024
ab € 8,54*
pro Paket
 
 Stück
Aussenthermometer EMAILLE 400mm (1 Angebot) 
Emaille-Thermometer, -50°C bis +50°C, 1° Celsius-Skala, Emaillierter Stahl weiß, Materialstärke ca. 2 mm. Höhe 40 cm, Breite 7 cm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
MöllerTherm
10.2430
ab € 56,56*
pro Stück
 
 Stück
Aussenthermometer EMAILLE 600mm (1 Angebot) 
Emaille-Thermometer, -40°C bis +50°C, 1° Celsius-Skala, Emaillierter Stahl weiß, Materialstärke ca. 3 mm. Höhe 60 cm, Breite 9,2 cm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
MöllerTherm
10.2431
ab € 82,14*
pro Stück
 
 Stück
TFA-Dostmann 12.6003.01.90 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor Schwarz (4 Angebote) 
Das Hauswandthermometer mit den freistehenden Gradzahlen ist der Klassiker schlechthin. Seine zeitlose Form stammt von TFA und ist ideal dazu geeignet, im Eingangsbereich, auf dem Balkon oder der T...
TFA Dostmann
12.6003.01.90
ab € 1,79*
pro Stück
 
 Stück
Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0 (1 Angebot) 
Das Außenthermometer ist ein dekoratives und zugleich funktionelles Accessoire für Garten, Terrasse und Balkon. Das antike Design in Form einer Mistgabel ziert den Außenbereich und wird Hobbygärtne...
Relaxdays
10044895_0
ab € 7,73*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Thermometer für Außen mit Saugnapf (1 Angebot) 
- Digitales Thermometer - Messbereich von -20 °C bis +50 °C - mit Saugnapf - wasserfest
k.A.
1653084
ab € 5,73*
pro Stück
 
 Stück
Email-Außenthermometer weiß 300 x 62 mm (1 Angebot) 
Email-Thermometer mit blauer Anzeigesäule , gut ablesbar, auch zur Außenmontage geeignet. Ohne Quecksilberfüllung. Messbereich: -40°C bis +50°C Maße: 300 x 62 mm (L x B)
neoLab
2-5429
ab € 50,98*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema aussenthermometer
^

Mit dem Außenthermometer die Temperatur stets im Blick

Um sich über die Temperatur im Außenbereich zu informieren, brauchen Sie ein spezielles Außenthermometer. Der Messbereich ist nach oben wie unten gewöhnlich größer als bei Thermometer für den Innenbereich. Darüber hinaus müssen Außenmesser besonders und wasserdicht sein – schließlich sind sie Kälte, Hitze und Wind unmittelbar ausgesetzt. Außenthermometer sind nicht nur an festen Standorten zu finden, auch Flugzeuge und Schiffe sind unter anderem damit ausgestattet. Autofahrer können sich schneller auf bevorstehendes Glatteis einstellen. Auch sind Kombigeräte, als Innen-Außen-Thermometer möglich.

Hinweise zur Montage

Die Temperaturmessung im Freien ist nicht ebenso präzise wie im Innenbereich, da Sonneneinstrahlung und starke Temperaturschwankungen die Ergebnisse beeinflussen. Für den normalen Gebrauch spielt das aber kaum eine Rolle, da die Abweichungen bei sorgfältiger Anbringung selten mehr als 1 bis 2° betragen. Die Abstrahlwärme von Gebäuden kann ebenfalls zu ungenauen Messwerten führen. Halten Sie daher mindestens einige Zentimeter Abstand zu Wand und Fenstern. Das empfindliche Messgerät sollte nicht direkt Regen oder Sonne ausgesetzt werden, muss aber die Bewegungen der Luft wahrnehmen. Am besten platzieren Sie das Thermometer an geschützter Stelle nach Norden; wenn das nicht möglich ist nach Osten.

Analoge Messgeräte

Dabei handelt es sich um die klassischen Flüssigthermometer aus Holz, Kunststoff und/oder Metall. Die Temperaturskala gibt Celsius und Fahrenheit an. Spezieller Alkohol ist die gebräuchliche Flüssigkeit; der Handel mit Quecksilberthermometern ist wegen der gesundheitlichen Risiken weitgehend verboten. Ausnahmen gelten für den Einsatz in Medizin und Wissenschaft. Diese einfachen Temperaturmesser sind von keiner Energieversorgung abhängig. Sie eignen sich für die Platzierung nah am Gebäude, damit man die Temperatur vom Fenster aus ablesen kann.

Digitale Messgeräte

Digitale Thermometer mit Displayanzeige werden mit Batterien, Akkus oder Solarzellen betrieben, die Sie regelmäßig ersetzen bzw. aufladen müssen. Bei Solarzellen kann es im Winter zu Leistungsausfällen kommen. Es gibt etliche verschiedene Geräte in allen Größen – vom einfachen kleinen Temperaturmesser bis hin zu kompakten Wetterstationen. Diese geben zusätzliche Werte wie Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit und Datum an, einige haben sogar eine Prognosefunktion. Ferner ist häufig eine Umstelloption vorhanden, sodass man sie ebenso als Innenthermometer verwenden kann.

Digitale Funkthermometer 

Diese funktionieren ebenfalls mit Batterien, Akkus oder Solarzellen. Sie eignen sich gut, wenn Sie das Thermometer in größerer Entfernung zum Gebäude montieren. Die Empfangsstation wird an beliebiger Stelle im Innenbereich platziert, wo Sie die Werte bequem ablesen können. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob die angegebene Reichweite für Ihre Zwecke ausreicht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.