Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Artikel-Nr.:
     1609-PMHYGRO
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     PMHYGRO
EAN/GTIN:
     5410329655303
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte

Digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Klein aber fein! Mit diesen Worten lässt sich das 4,8x3 cm große Hygro Thermometer aus dem Hause Velleman am besten beschreiben. Das digitale Einbauthermometer mit Feuchtigkeitsmesser bietet eine gut lesbare LCD Anzeige und eignet sich ideal als zuverlässiges Temperaturmessgerät und Digital Hygrometer für Ihr Zuhause, im Büro oder in der Werkstatt.

Optimale Einsatzgebiete sind dabei neben der klassischen Raum Temperatur und Feuchtigkeitskontrolle die Anzeige von Temperatur und Luftfeuchte z.B. in Kellern, Vorratsräumen, Abstellräumen oder Garagen. Auch für die Ermittlung der Außentemperatur ist dieses Mini Messgerät gut geeignet: Es verfügt über ein wasserdichtes Sensorkabel und zeigt Temperaturen im Bereich von -50 bis +70°C (+-1°C) sowie eine Feuchte von 10% bis 99% (+-5%) an.

Kurzum: Überall dort, wo Sie auf einen Blick eine klare Angabe von Luftfeuchtigkeit und Temperatur benötigen, ist dieses digitale Thermo Hygrometer mit einer Display Größe von 3,7x1,8 cm genau richtig.

Die schwarze Messstation verfügt über ein qualitativ hochwertiges ABS-Gehäuse und ist einfach in Wände, Schränke o.ä. einzubauen (Einbaumaße 4,4x2,5 cm). Der Sensor ist an einem 100 cm langen Kabel befestigt.

Die Stromversorgung erfolgt mit einer LR44 Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist. Eine Lo-Bat-Anzeige zeigt Ihnen an, wann die Batterie gewechselt werden sollte.

Auch zu finden unter: Digitales Thermometer, Luftfeuchtigkeitsmesser, Innenthermometer, Außenthermometer, Feuchtigkeitsmessgerät, Wärmemesser, Thermometer mit Hygrometer, Zimmerthermometer digital, Wärmemessgerät, Innen und Außenthermometer, Raumtemperaturmesser, Temperaturmesser, Hygrometer digital, Luftfeuchtigkeit messen
Weitere Informationen:
Art:
Temperaturmesser und Luftfeuchtigkeitsmesser
Model:
Digitalthermometer mit Hygrometer
Geeignet für:
Einbauthermometer
Außentemperatur:
-50 bis +70 °C
Innentemperatur:
-50 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit:
10 - 99 %
Uhrzeit:
nein
Alarmfunktion:
nein
Batterien:
1x LR44 (mitgeliefert)
Abmessungen:
4,8 x 3 x 1,5 cm
Beleuchtung:
nein
Übertragungsreichweite(Sender):
Kabellänge Sensor 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, PMHYGRO, Einbauthermometer, Thermometer, Innen und Außenthermometer, digitales Innen und Außenthermometer, Thermo Hygrometer, Luftfeuchtigkeit messen, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtigkeit Wohnung, Thermometer mit Hygrometer, Digital Hygrometer, Hygrometer digital, hygro Thermometer, Luftfeuchtigkeit in der wohnung, Temperaturfühler, Innen Außen Thermometer, Thermometer innen außen, Thermometer für innen und außen, digitales Thermometer für innen außen, kleines digitales Thermometer, Temperatur, Temperaturmesser, Temperaturmessgerät, Messgerät, Wärmemesser, Wärmemessgerät, Messstation, Temperaturkontrolle, Kältemessgerät, Digitalthermometer, digitales Thermometer, Digital Thermometer, Universal Thermometer, Universalthermometer, Temperatursensor, Fühler, Zimmerthermometer mit Fühler, Digital Thermometer mit Fühler, Digitalthermometer mit Fühler, Digitalthermometer mit Sensor, Außenthermometer mit Fühler, LCD Anzeige, Temperaturanzeige, digitale Temperaturanzeige, Innentemperatur, Außentemperatur, Celsius, Grad Celsius, Raumthermometer, Zimmerthermometer, Indoor, Thermometer für innen, Innenthermometer, Raumtemperaturmesser, Innenraum Thermometer, Raumtemperatur Messgerät, Thermometer innen, Thermometer Wohnung, Wohnung Thermometer, Thermometer Wohnzimmer, Wohnzimmer Thermometer, Thermometer Zimmer, Thermometer Raum, Zimmerthermometer digital, digitales Zimmerthermometer, Raumthermometer digital, digitales Raumthermometer, Thermometer digital innen, Thermometer Außenbereich, Aussentemperatur Messgerät, Thermometer außen, Außentemperatur Thermometer, Thermometer Außentemperatur, Einbau Thermometer, digitales Einbauthermometer, Einbauthermometer digital, Outdoor, Velleman Thermometer, Thermometer Velleman, Velleman
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,96*
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 14,41*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
WS 8008
ab € 18,40*
Sonstiges
Velleman
PMHSYGRO
ab € 16,98*
Sonstiges
Velleman
PMTEMP2
ab € 8,77*
Sonstiges
Velleman
PMTSEMP2
ab € 16,84*
Sonstiges
TechnoTrade
WS 7008
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.