Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 12.6003.01.90 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 12.6003.01.90 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor Schwarz
TFA-Dostmann 12.6003.01.90 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27035839
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.6003.01.90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
außen thermometer
Das Hauswandthermometer mit den freistehenden Gradzahlen ist der Klassiker schlechthin. Seine zeitlose Form stammt von TFA und ist ideal dazu geeignet, im Eingangsbereich, auf dem Balkon oder der Terrasse schnell und komfortabel die Außentemperatur abzulesen. Das Thermometer ist komplett in Deutschland hergestellt. Eine 2-Punkt-Justierung macht es besonders genau. Gefüllt werden die Kapillaren mit einer speziell eingefärbten Thermometerflüssigkeit. Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
24 g
Design
Typ
Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Analog
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.