Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit + Temperatur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit + Temperatur
2er Set digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit + Temperatur
2er Set digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit + Temperatur
2er Set digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit + Temperatur
Artikel-Nr.:
     1609-PMHSYGRO
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     PMHSYGRO
EAN/GTIN:
     4260529936969
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte

2er Set digital Einbau Hygrometer und Thermometer, Luftfeuchtigkeit + Temperatur

Klein aber fein! Mit diesen Worten lassen sich diese zwei 4,8x3 cm großen Hygro Thermometer aus dem Hause Velleman am besten beschreiben. Die digitalen Einbauthermometer mit Feuchtigkeitsmesser bieten eine gut lesbare LCD Anzeige und eignen sich ideal als zuverlässiges Temperaturmessgeräte und Digital Hygrometer für Ihr Zuhause, im Büro oder in der Werkstatt.

Optimale Einsatzgebiete sind dabei neben der klassischen Raum Temperatur und Feuchtigkeitskontrolle die Anzeige von Temperatur und Luftfeuchte z.B. in Kellern, Vorratsräumen, Abstellräumen oder Garagen. Auch für die Ermittlung der Außentemperatur sind diese Mini Messgeräte gut geeignet: Sie verfügen über ein wasserdichtes Sensorkabel und zeigen Temperaturen im Bereich von -50 bis +70°C (+-1°C) sowie eine Feuchte von 10% bis 99% (+-5%) an.

Kurzum: Überall dort, wo Sie auf einen Blick eine klare Angabe von Luftfeuchtigkeit und Temperatur benötigen, sind diese digitalen Thermo Hygrometer mit einer Display Größe von jeweils 3,7x1,8 cm genau richtig.

Die schwarzen Messstationen verfügen über ein qualitativ hochwertiges ABS-Gehäuse und sind einfach in Wände, Schränke o.ä. einzubauen (Einbaumaße 4,4x2,5 cm). Die Sensoren sind an einem jeweils 100 cm langen Kabel befestigt.

Die Stromversorgung erfolgt mit LR44 Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind. Eine Lo-Bat-Anzeige zeigt Ihnen an, wann die Batterie gewechselt werden sollte.

Auch zu finden unter: Digitales Thermometer, Luftfeuchtigkeitsmesser, Innenthermometer, Außenthermometer, Feuchtigkeitsmessgerät, Wärmemesser, Thermometer mit Hygrometer, Zimmerthermometer digital, Wärmemessgerät, Innen und Außenthermometer, Raumtemperaturmesser, Temperaturmesser, Hygrometer digital, Luftfeuchtigkeit messen
Weitere Informationen:
Art:
Temperaturmesser und Luftfeuchtigkeitsmesser
Model:
Digitalthermometer mit Hygrometer
Geeignet für:
Einbauthermometer
Außentemperatur:
-50 bis +70 °C
Innentemperatur:
-50 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit:
10 - 99 %
Uhrzeit:
nein
Alarmfunktion:
nein
Batterien:
1x LR44 (mitgeliefert)
Abmessungen:
4,8 x 3 x 1,5 cm
Beleuchtung:
nein
Übertragungsreichweite(Sender):
Kabellänge Sensor 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, PMHSYGRO, Einbauthermometer, Thermometer, Innen und Außenthermometer, digitales Innen und Außenthermometer, Thermo Hygrometer, Luftfeuchtigkeit messen, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtigkeit Wohnung, Thermometer mit Hygrometer, Digital Hygrometer, Hygrometer digital, hygro Thermometer, Luftfeuchtigkeit in der wohnung, Temperaturfühler, Innen Außen Thermometer, Thermometer innen außen, Thermometer für innen und außen, digitales Thermometer für innen außen, kleines digitales Thermometer, Temperatur, Temperaturmesser, Temperaturmessgerät, Messgerät, Wärmemesser, Wärmemessgerät, Messstation, Temperaturkontrolle, Kältemessgerät, Digitalthermometer, digitales Thermometer, Digital Thermometer, Universal Thermometer, Universalthermometer, Temperatursensor, Fühler, Zimmerthermometer mit Fühler, Digital Thermometer mit Fühler, Digitalthermometer mit Fühler, Digitalthermometer mit Sensor, Außenthermometer mit Fühler, LCD Anzeige, Temperaturanzeige, digitale Temperaturanzeige, Innentemperatur, Außentemperatur, Celsius, Grad Celsius, Raumthermometer, Zimmerthermometer, Indoor, Thermometer für innen, Innenthermometer, Raumtemperaturmesser, Innenraum Thermometer, Raumtemperatur Messgerät, Thermometer innen, Thermometer Wohnung, Wohnung Thermometer, Thermometer Wohnzimmer, Wohnzimmer Thermometer, Thermometer Zimmer, Thermometer Raum, Zimmerthermometer digital, digitales Zimmerthermometer, Raumthermometer digital, digitales Raumthermometer, Thermometer digital innen, Thermometer Außenbereich, Aussentemperatur Messgerät, Thermometer außen, Außentemperatur Thermometer, Thermometer Außentemperatur, Einbau Thermometer, digitales Einbauthermometer, Einbauthermometer digital, Outdoor, Velleman Thermometer, Thermometer Velleman, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
WS 8008
ab € 18,38*
Sonstiges
Velleman
PMHYGRO
ab € 8,90*
Sonstiges
Velleman
PMTEMP2
ab € 8,75*
Sonstiges
Velleman
PMTSEMP2
ab € 16,81*
Sonstiges
TechnoTrade
WS 7008
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.