Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8. Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend au...
EBGR5004 Blaspistole mit regelbarer Lärmschutzdüse Artikel ohne genauere Produktbeschreibung Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Typ = Blow Gun Wall Support Meech Airmiser DüseDie Meech Airmiser Düse ist eine 1/4 Zoll, energiesparende Aluminium-Sicherheitsdüse, die Druckluft durch einen verstellbaren runden Schlitz drückt un...
Druckluft-Ausblaspistole HP 1 mit Normaldüse kompatibel mit HERMETIKUS Druckluft-System Anwendung Zur Reinigung von Werkstücken, Maschinenteilen und Ähnlichem. Ausführung • aus Leichtmetall • Lufts...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, G 1/4 innen. Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend aufgef...