Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ HERMETIKUS Ausblaspistole HP 1 13 mm LW aus Leichtmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6707146**
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6707146 **
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Druckluft-Ausblaspistole HP 1 mit Normaldüse kompatibel mit HERMETIKUS Druckluft-System

Anwendung
Zur Reinigung von Werkstücken, Maschinenteilen und Ähnlichem.

Ausführung
• aus Leichtmetall
• Luftstromregulierung durch Betätigungshebel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Leichtmetall
Anschlussgewinde Düse:
M10 x 1
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser:
13 mm
Modell:
HP 1
Ausführung Düse:
Mit Normaldüse
Düsengröße:
2 mm
Erweiterbar bis Düsendurchmesser max.:
3 mm
Hersteller Artikelnummer:
6707146 **
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole bilz, ausblaspistole, Ausblaspistolen, Druckluft-, Druckluft-Blaspistolen, HERMETIKUS Ausblaspistolen, Blaspistolen Druckluft, Ausblaspistolen Druckluft, Druckluft Werkzeuge, Druckluftwerkzeug, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftausblaspistole, Druckluftblaspistole, Pneumatik-Ausblaspistole, Pneumatik Ausblaspistole, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.