Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8. Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend au...
CEJN Ausblaspistole m.Standarddüse BLPVLC 9 KBVorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Die Ausblaspistole ist besonders fein dosierbar. Durch die Ausbildung der Düse e...
Druckluft-Ausblaspistole HP 1 mit Normaldüse kompatibel mit HERMETIKUS Druckluft-System Anwendung Zur Reinigung von Werkstücken, Maschinenteilen und Ähnlichem. Ausführung • aus Leichtmetall • Lufts...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, G 1/4 innen. Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend aufgef...
Saug-Blaspistole im Set WONDER GUNDiese neuartige Saug-Blaspistole sorgt für kompromisslose Sauberkeit in der Werkstatt. Mit einer herkömmlichen Blaspistole wird der Schmutz unnötig in der Werkstat...