Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSP-1/4-D LSP-1/4-D (35528) Luftsparpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014255
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     35528
EAN/GTIN:
     4052568023287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
LSP-1/4-D LSP-1/4-D (35528) Luftsparpistole
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
Blasvorgang dosierbar
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Normalnenndurchfluss:
120 L/MIN
Schalldruckpegel:
90 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Produktgewicht:
240 G
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde G1/4
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Durchfluss gegen Atmosphäre:
120 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,21 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,18*
€ 24,78*
Lager 955
294
€ 8,90*
ab € 18,40*
€ 25,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 26,59*
€ 5,46*
ab € 19,96*
€ 27,66*
€ 8,95*
ab € 22,45*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4885568
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.