Aircraft 2102185 Blaspistole 1000 mm langes Blasrohr und Seitenstrahldüse sorgen für die optimale Reinigung von schwer zugänglichen Stellen Luftanschluss kann wahlweise am Kopf oder Griff erfolgen...
Ausführung: - Körper: Aluminium verchromt - Handgriff: PVC - sehr stabile Bauform bei geringem Gewicht - hohe Blasleistung bei gleichzeitig guter Dosierbarkeit - mit Sicherheitsdüse Technische Eige...
Druckluft-Ausblaspistole DG-10-1, 250 mm Ausblaspistole mit Druckluft-Steckanschluss und einer Gesamtlänge von 250 mm, passend für alle handelsüblichen Ausblaspistole mit Druckluft-Steckanschluss u...
Luftzuführung BSP = 1/4 in BSPT Betriebsdruck = 140psi Ausgangsdruck = 10bar Modellnummer = Ergo Extreme Maximale Betriebstemperatur = 60°C RS PRO Safety Ergo Blow GunWe are proud to introduce the ...
5356868200, Ausblaspistole AP-BM-SN Diese geräuscharme Ausblaspistole besteht aus robustem Leichtmetall, das besonders schlag- und stoßfest ist. Produkteigenschaften: , Handliche Pistolenform , Exa...
Sicherheitsdüse, vermeidet Risiken und Gefahren Lärmreduzierung auf bis unter 80 dB(A) gebogene Verlängerungsdüse 120 mm Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Lufteingang IG 1/4“ (ser...
Aircraft 2112121 Profi-Blaspistole mit gummiummantelter Düsenspitze Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schw...
Druckluft-Ausblaspistole DG-10-3, 450 mm Ausblaspistole mit Druckluft-Steckanschluss und einer Gesamtlänge von 450 mm, passend für alle handelsüblichen Ausblaspistole mit Druckluft-Steckanschluss u...
Aircraft 2112123 Profi-Blaspistole mit 250 mm Blasrohr Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugänglich...