DELTA fläche IP44 AP Taster SCHUKO-Kombi und Klappdeckel 10/16A 250V,151x66x54 Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bed...
mit Sicherheitsschloss mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ersatzschlüssel: 1 Stück: Art.-Nr. 802 SL bis 825 SL Schloss-Nr. angeben, z.B.: 813 SL!
DELTA fläche IP44 AP SCHUKO 1-fach 10/16A 250V Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELT...
Die PERILEX Aufputzsteckdose nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die Aufputzsteckdose ist spritzwassergeschützt nach IP 44.
Aufputz-Steckdose, 102435, Peranova Aufputz-Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robust...
Aufputz-Steckdose Robustes Thermoplastgehäuse, mit Steckklemmen und großem Raum für umfangreiche Verdrahtung Max. Querschnitt 2,5 mm Schutzklasse IP 54 für Feuchträume wie Garage, Keller, Heizungsr...
DELTA fläche IP44 AP Serienschalter SCHUKO-Kombi, Kinderschutz und Klappdeckel 10/16A 250V,151x66x54 Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherhei...
DELTA fläche IP44 AP SCHUKO 1-fach abschließbar und Klappdeckel 10/16A 250V Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedien...