Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 9015-002.81 Aufputz-Steckdose abschließbar Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1378425-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9015-002.81
EAN/GTIN:
     4011644006606
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose schwarz
aufputz steckdose ip44
interBär 9015-002.81 Aufputz-Steckdose abschließbar Schwarz,Transparent

Abschließbare Außensteckdose Winkelstecker

Für Winkelstecker geeignet
IP44

Abschließbare Außensteckdose die mit eingestecktem Stecker geschlossen werden kann. Ideal für die Stromabnahme im Garten, im Keller, der Garage usw. Einsetzbar für z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Rasenmäher, Lichterketten, Elektro-Grill. Vor Spritzwasser und Regen geschützt durch klaren Polycarbonat-Deckel mit umlaufend eingeschäumter Dichtung. Mit Lasche für Vorhängeschloss und somit geschützt vor Stromdiebstahl!

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): für Winkelstecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: abschließbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 85 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Transparent
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
abschließbar
Ausführung (allgemein):
für Winkelstecker
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose, 04016138995299, 04011644006606, 4011644006606, interBär, 9015-002.81
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 34,40*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 34,41*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 37,05*
€ 49,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-40
€ 4,39*
Sonstiges
Sygonix
SY-5045284
€ 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.