Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA fläche IP44 AP Kombination Serienschalter u. Steckdose m. erh. Berührungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA4825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4825
EAN/GTIN:
     4001869403564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schalterabdeckung
DELTA fläche IP44 AP Serienschalter SCHUKO-Kombi, Kinderschutz und Klappdeckel 10/16A 250V,151x66x54 Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
54 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Mit Feinsicherung:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
151 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Montageart:
Aufputz
Überspannungsschutz:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Fehlerstromschutz:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Ausführung des Schalters:
Serienschalter
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Steckdosen:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,78*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.